!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BACHE DE PROTECTION POLYETHYLENE

BACHE DE PROTECTION POLYETHYLENE

APPROVED VENDOR

BACHE DE PROTECTION POLYETHYLENE close
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
BACHE DE PROTECTION POLYETHYLENE

BACHE DE PROTECTION POLYETHYLENE

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $46.86 / CHAQUE
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
  • N° article GGM4VZ56
  • N° de modèle du manufacturier 4VZ56
  • N° de classification normalisée des produits et services 24141506
  • PAGE DU CATALOGUE # 1161
  • Poids à l’expédition 4.9 lb

Spécifications techniques

  • Type de bâcheBâche
  • Taille de coupe10 x 12 pi
  • Longueur finale de la bâche11 pi 4 po
  • Fini des coutures de la bâcheCoutures thermoscellées renforcées de corde
  • Robustesse de la bâcheService intensif
  • CouleurArgent/noir
  • Espacement des œillets18 po
  • Épaisseur10,5 mil
  • Haute visibilitéNon
  • Normes16 CFR partie 1611
  • Matériau de bâche Polyéthylène
  • Taille finale 9 pi 6 po x 11 pi 4 po
  • Largeur finale de la bâche 9 pi 6 po
  • Résistance de la bâche Résistance à la moisissure, résistance à la déchirure, résistance aux rayons UV
  • Résistance à l'eau/Hydrofuge Imperméable
  • Matériau des œillets Aluminium
  • Poids du tissu 5,4 oz/vg
  • Perméabilité à l'air Non
  • Isolation Non