!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BÂCHE, COUVERCLE DE CONFINEMENT DU RÉSERVOIR, 82 ¼ X 45 ½ X 44 PO, COURROIES AJUSTABLES, POUR 5275-BK, EN PEHD, JAUNE

BÂCHE, COUVERCLE DE CONFINEMENT DU RÉSERVOIR, 82 ¼ X 45 ½ X 44 PO, COURROIES AJUSTABLES, POUR 5275-BK, EN PEHD, JAUNE

ENPAC

BÂCHE, COUVERCLE DE CONFINEMENT DU RÉSERVOIR, 82 ¼ X 45 ½ X 44 PO, COURROIES AJUSTABLES, POUR 5275-BK, EN PEHD, JAUNE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BÂCHE, COUVERCLE DE CONFINEMENT DU RÉSERVOIR, 82 ¼ X 45 ½ X 44 PO, COURROIES AJUSTABLES, POUR 5275-BK, EN PEHD, JAUNE

BÂCHE, COUVERCLE DE CONFINEMENT DU RÉSERVOIR, 82 ¼ X 45 ½ X 44 PO, COURROIES AJUSTABLES, POUR 5275-BK, EN PEHD, JAUNE

ENPAC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $810.40 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article EPC5275TARP
  • N° de modèle du manufacturier 5275-TARP
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBâche
  • À utiliser avec n° de modèle du fabricant5275-BK
  • Fond élastiquéOui
  • À utiliser avec type de palette ou chariot(1) unité de confinement GRV
  • ComprendCourroies ajustables
  • Longueur82 1/4 po
  • MatériauPEHD
  • Contenu recyclé (%)Aucune matière recyclée
  • NormesEPA 40 CFR 264.175, SPCC, NPDES et UFC
  • Largeur45 1/2 po
  • Couleur Jaune
  • Pochette pour documents Oui
  • À utiliser avec la marque ENPAC
  • Hauteur 44 po
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur, extérieur
  • Garantie du fabricant 1 an
  • Type de produit Couvercle de confinement du réservoir
  • Flexible/rigide Flexible
  • Résistance aux rayons UV Oui
  • Ouverture de la zone de travail Oui
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande