!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN MESURER,ACIER,LAME 1 PO LA,30 PI

RUBAN MESURER,ACIER,LAME 1 PO LA,30 PI

STANLEY

RUBAN MESURER,ACIER,LAME 1 PO LA,30 PI close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RUBAN MESURER,ACIER,LAME 1 PO LA,30 PI

RUBAN MESURER,ACIER,LAME 1 PO LA,30 PI

STANLEY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $30.77 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BLDSTHT30819S
  • N° de modèle du manufacturier STHT30819S
  • N° de classification normalisée des produits et services 41114201
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMesure du ruban
  • Système de mesureSAE
  • Style d'extrémitéCrochet simple non magnétique
  • Blade Length - SAE30 pi
  • Largeur de lame1 po
  • Type de lameUn côté
  • Longueur de boîtier3-3/8 po
  • Graduation UnitsPouces
  • Standout Length7 pi
  • Revêtement de lameTransparent
  • Matériau de boîtier Plastique ABS
  • Marques de niveau 1/16 po
  • Zero Point Location Extrémité du crochet
  • Matériau de lame Acier
  • Blade Return Type Manuelle
  • Couleur de boîtier Orange haute visibilité
  • Type de verrou Levier
  • Numeric Marks Fractions, pouces
  • Type de boîtier Fermé
  • Numeric Format Fractionnaire
  • Pays d’origine Thaïlande (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande