Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce ruban de masquage extérieur est de couleur rouge pour s'assurer que le ruban ne reste pas accidentellement sur les zones. Fabriqué avec un matériau en polyéthylène sur un canevas de tissu, avec une force adhésive élevée pour une tenue fiable. La résistance à la traction est de 35 lb par pouce pour tirer à travers les revêtements résistants, et le support résistant à l'abrasion empêche les surfaces d'être gâchées. Ce ruban a une épaisseur de 12 mil et mesure 45 mètres x 48
Spécifications techniques
ArticleRuban de peintre
Temps de retrait sans résidu90 jours
EnvironnementIntérieur, extérieur
Largeur du ruban (unités impériales)1,9 po
Forme du produitRouleau continu
Compatibilité avec les surfacesBéton, Verre, Métal, Pierre, Bois
Matériau d'endos (rubans)Film de polyéthylène
Sous-type de rubanRuban pour peintre de surfaces rugueuses
Largueur du ruban (unités métriques)48 mm
NormesANSI, ASTM D3330, ASTM D3759, ASTM E84, UL 723
Couleur du rubanRouge
Épaisseur de ruban12 mil
Conforme aux spécificationsANSI, ASTM, Classé UL
Forme du rubanRouleau continu
Marque de ruban adhésif3M
Industrie communeConstruction
Longueur du ruban (unités impériales)45 vg
Température maximale de performance du ruban200 Degrees F
Série5959
Matériau adhésif du rubanCaoutchouc
Type de rubanRuban de peintre
Longueur du ruban (unités métriques)41,1 m
Format du ruban adhésifUn côté
Construction de l'endos du rubanFilm
Caractéristiques de résistance du rubanRésistant à l'humidité, résistant aux UV
Marque et série3M 5959
Résistance d'adhésion (rubans)53 oz/po
Pays d’origineCanada
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca