!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN DE PEINTRE, 1-7/8PO X 60VG, 7,2MIL, ADHÉSIF CAOUTCHOUC, INTÉRIEUR, 30-325OF, PQ24

RUBAN DE PEINTRE, 1-7/8PO X 60VG, 7,2MIL, ADHÉSIF CAOUTCHOUC, INTÉRIEUR, 30-325OF, PQ24

3M

RUBAN DE PEINTRE, 1-7/8PO X 60VG, 7,2MIL, ADHÉSIF CAOUTCHOUC, INTÉRIEUR, 30-325OF, PQ24 close
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
RUBAN DE PEINTRE, 1-7/8PO X 60VG, 7,2MIL, ADHÉSIF CAOUTCHOUC, INTÉRIEUR, 30-325OF, PQ24

RUBAN DE PEINTRE, 1-7/8PO X 60VG, 7,2MIL, ADHÉSIF CAOUTCHOUC, INTÉRIEUR, 30-325OF, PQ24

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 34,58 $ / ROULEAU

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 24 = 829,92 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 24. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MMM2380-48X55
  • N° de modèle du manufacturier 2380-48X55
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.08 lb

Informations sur le produit

Utilisez ce ruban de masquage de 55mx48mm pour vos besoins d’étanchéité. Il comprend un adhésif plus puissant que celui du ruban de peintre, et peut laisser des résidus d’adhésif lorsqu’il est retiré. Il est utilisé pour le maintien temporaire, l’emballage, le marquage et l’étiquetage.

Spécifications techniques

  • ArticleRubans adhésifs de masquage et de protection de surface
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)