Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce ruban-cache Scotch a la qualité dont vous avez besoin pour les travaux industriels. Ce ruban mesure 55 mètres x 48 millimètres. Elle est livrée dans une caisse de 50.
Spécifications techniques
ArticleRuban de peintre
Temps de retrait sans résidu30 min
EnvironnementIntérieur
Largeur du ruban (unités impériales)1,9 po
Forme du produitRouleau continu
Compatibilité avec les surfacesABS, Acrylique, Composites, Verre, Polypropylène haute Densité (PEHD), Métal, Nylon, Polycarbonate, Polyester, Polyéthylène (PE), Polyétrafluoroéthylène (Ptfe), Polypropylène (Pp), Polystyrène (Ps), Peintures par Poudrage, Caoutchouc, Bois.
Matériau d'endos (rubans)Papier crêpé
Sous-type de rubanRuban pour peintre multi-surfaces
Largueur du ruban (unités métriques)48 mm
NormesASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759
Couleur du rubanBeige
Caractéristiques de résistance du rubanRésistant à l'éclat
Adhérence sur l'acier37 oz/po
Conforme aux spécificationsASTM
Forme du rubanRouleau continu
Marque de ruban adhésif3M
Industrie communeEntretien et réparation généraux
Longueur du ruban (unités impériales)60 vg
Température maximale de performance du ruban250 Degrees F
Série232
Matériau adhésif du rubanCaoutchouc
Type de rubanRuban de peintre
Longueur du ruban (unités métriques)55 m
Format du ruban adhésifUn côté
Construction de l'endos du rubanPapier
Résistance à la traction (rubans)27 lb/po
Épaisseur de ruban6,3 mil
Marque et série3M Scotch 232
Résistance d'adhésion (rubans)25 oz/po
Allongement (rubans)10%
Pays d’origineCanada
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca