Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce lot de 48 rubans de peintre 301+ est jaune et est livré en rouleau continu. Il est destiné à des secteurs, tels que l’assemblage et la fabrication, l’automobile, l’aviation, la construction et l’entreposage, et répond aux normes ASTM. Il s’utilise en intérieur, a une résistance à la traction de 22lb/po, résiste à une plage de températures allant de 0°F à 225°F et à la chaleur, et mesure 6,3mil d’épaisseur.
Spécifications techniques
ArticleRuban de peintre
Industrie communeAssemblage et fabrication, automobile, aviation, construction, entrepôt
Longueur du ruban (unités impériales)60 vg
Température maximale de performance du ruban225 Degrees F
Série301+
Matériau adhésif du rubanCaoutchouc
Type de rubanRuban de peintre
Longueur du ruban (unités métriques)55 m
Format du ruban adhésifUn côté
Construction de l'endos du rubanPapier
Résistance à la traction (rubans)22 lb/po
Épaisseur de ruban6,3 mil
Marque et série3M 301+
Résistance d'adhésion (rubans)30 oz/po
Allongement (rubans)10%
Marque de ruban adhésif3M
EnvironnementIntérieur
Largeur du ruban (unités impériales)0,7 po
Forme du produitRouleau continu
Compatibilité avec les surfacesABS, Acrylique, Composites, Verre, Polypropylène haute densité (PEHD), Métal, Nylon, Polycarbonate, Polyester, Polyéthylène (PE), Polyétrafluoroéthylène (PTFE), Polypropylène (PP), Polystyrène (PS), Peintures par poudrage, Bois
Matériau d'endos (rubans)Papier crêpé
Sous-type de rubanRuban pour peintre multi-surfaces
Largueur du ruban (unités métriques)18 mm
NormesASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759
Couleur du rubanJaune
Caractéristiques de résistance du rubanRésistant à la chaleur
Adhérence sur l'acier30 oz/po
Conforme aux spécificationsASTM
Forme du rubanRouleau continu
Pays d’origineCanada
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca