!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN-CACHE HAUTE TEMPÉRATURE, 55 M LONGUEURX36MM LARGEUR

RUBAN-CACHE HAUTE TEMPÉRATURE, 55 M LONGUEURX36MM LARGEUR

3M

RUBAN-CACHE HAUTE TEMPÉRATURE, 55 M LONGUEURX36MM LARGEUR close
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
RUBAN-CACHE HAUTE TEMPÉRATURE, 55 M LONGUEURX36MM LARGEUR

RUBAN-CACHE HAUTE TEMPÉRATURE, 55 M LONGUEURX36MM LARGEUR

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 20,39 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 24 = 489,36 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 24. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MMM50136X55
  • N° de modèle du manufacturier 50136X55
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.68 lb

Informations sur le produit

Ce ruban-cache haute performance et facile à déchirer est conçu pour s'adapter parfaitement aux coins et fournir des lignes droites lors des projets de peinture. Capable de résister à des températures élevées, ce ruban convient à de nombreux projets intérieurs et extérieurs. Ce rouleau de ruban mesure 55 mètres x 36 millimètres.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban de peintre
  • Industrie communeAssemblage et fabrication, automobile, construction, entrepôt
  • Longueur du ruban (unités impériales)60 vg
  • Température maximale de performance du ruban300 Degrees F
  • Série501+
  • Matériau adhésif du rubanCaoutchouc
  • Type de rubanRuban de peintre
  • Longueur du ruban (unités métriques)55 m
  • Format du ruban adhésifUn côté
  • Construction de l'endos du rubanPapier
  • Résistance à la traction (rubans)26 lb/po
  • Épaisseur de ruban7,3 mil
  • Marque et série3M 501+
  • Résistance d'adhésion (rubans)36 oz/po
  • Allongement (rubans)10%
  • Marque de ruban adhésif 3M
  • Environnement Intérieur
  • Largeur du ruban (unités impériales) 1,4 po
  • Forme du produit Rouleau continu
  • Compatibilité avec les surfaces ABS, Acrylique, Composites, Verre, Polypropylène haute Densité (PEHD), Métal, Nylon, Polycarbonate, Polyester, Polyéthylène (PE), Polyétrafluoroéthylène (Ptfe), Polypropylène (Pp), Polystyrène (Ps), Peintures par Poudrage, Caoutchouc.
  • Matériau d'endos (rubans) Papier crêpé
  • Sous-type de ruban Ruban pour peintre multi-surfaces
  • Largueur du ruban (unités métriques) 36 mm
  • Normes ASTM D330, ASTM D3652, ASTM D3759
  • Couleur du ruban Beige
  • Caractéristiques de résistance du ruban Résistant à la chaleur
  • Adhérence sur l'acier 36 oz/po
  • Conforme aux spécifications ASTM
  • Forme du ruban Rouleau continu