!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN-CACHE SCOTCH, HAUTE PERFORMANCE, NATUREL, 55 M LONGUEURX72MM LARGEUR

RUBAN-CACHE SCOTCH, HAUTE PERFORMANCE, NATUREL, 55 M LONGUEURX72MM LARGEUR

SCOTCH

RUBAN-CACHE SCOTCH, HAUTE PERFORMANCE, NATUREL, 55 M LONGUEURX72MM LARGEUR close
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
RUBAN-CACHE SCOTCH, HAUTE PERFORMANCE, NATUREL, 55 M LONGUEURX72MM LARGEUR

RUBAN-CACHE SCOTCH, HAUTE PERFORMANCE, NATUREL, 55 M LONGUEURX72MM LARGEUR

SCOTCH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 58,70 $ / ROULEAU

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 704,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MMM231-72MMX55M
  • N° de modèle du manufacturier 231-72MMX55M
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201503
  • PAGE DU CATALOGUE # 1228
  • Poids à l’expédition 0.99 lb

Informations sur le produit

Ce ruban de papier crêpé lisse de couleur naturelle avec adhésif en caoutchouc est conçu pour la plupart des travaux de peinture industriels. Il peut gérer des cycles de cuisson jusqu'à 149C et mesure 55 mètres x 72 millimètres.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban de peintre
  • Temps de retrait sans résidu30 min
  • EnvironnementIntérieur
  • Largeur du ruban (unités impériales)2,8 po
  • Forme du produitRouleau continu
  • Compatibilité avec les surfacesMétal, bois
  • Matériau d'endos (rubans)Papier crêpé
  • Sous-type de rubanRuban pour peintre multi-surfaces
  • Largueur du ruban (unités métriques)72 mm
  • NormesASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759
  • Couleur du rubanBeige
  • Caractéristiques de résistance du rubanRésistant au transfert d'adhésif, résistant aux paillettes, résistant à l'humidité, résistant à l'écaillage
  • Adhérence sur l'acier38 oz/po
  • Conforme aux spécificationsASTM, CID, Conforme à la directive européenne, PPP
  • Forme du rubanRouleau continu
  • Marque de ruban adhésif 3M
  • Industrie commune Aviation
  • Longueur du ruban (unités impériales) 60 vg
  • Température maximale de performance du ruban 300 Degrees F
  • Série 231/231A
  • Matériau adhésif du ruban Caoutchouc
  • Type de ruban Ruban de peintre
  • Longueur du ruban (unités métriques) 55 m
  • Format du ruban adhésif Un côté
  • Construction de l'endos du ruban Papier
  • Résistance à la traction (rubans) 28 lb/po
  • Épaisseur de ruban 7,6 mil
  • Marque et série 3M Scotch 231/231A
  • Résistance d'adhésion (rubans) 37 oz/po
  • Allongement (rubans) 10%
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)