Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce ruban-cache haute performance se compose d'un ruban de papier lisse de couleur naturelle doté d'un adhésif en caoutchouc. Il est fait pour durer dans la plupart des situations de peinture industrielle. Il peut gérer des cycles de cuisson jusqu'à 149C. Ce ruban mesure 55 mètres x 24 millimètres.
Spécifications techniques
ArticleRuban de peintre
Temps de retrait sans résidu30 min
EnvironnementIntérieur
Largeur du ruban (unités impériales)0,9 po
Forme du produitRouleau continu
Compatibilité avec les surfacesMétal, bois
Matériau d'endos (rubans)Papier crêpé
Sous-type de rubanRuban pour peintre multi-surfaces
Largueur du ruban (unités métriques)24 mm
NormesASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759
Couleur du rubanBeige
Caractéristiques de résistance du rubanRésistant au transfert d'adhésif, résistant aux paillettes, résistant à l'humidité, résistant à l'écaillage
Adhérence sur l'acier38 oz/po
Conforme aux spécificationsASTM, CID, Conforme à la directive européenne, PPP
Forme du rubanRouleau continu
Marque de ruban adhésif3M
Industrie communeAviation
Longueur du ruban (unités impériales)60 vg
Température maximale de performance du ruban300 Degrees F
Série231/231A
Matériau adhésif du rubanCaoutchouc
Type de rubanRuban de peintre
Longueur du ruban (unités métriques)55 m
Format du ruban adhésifUn côté
Construction de l'endos du rubanPapier
Résistance à la traction (rubans)28 lb/po
Épaisseur de ruban7,6 mil
Marque et série3M Scotch 231/231A
Résistance d'adhésion (rubans)38 oz/po
Allongement (rubans)10%
Pays d’origineRoyaume-Uni
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca