!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN ISOLANT EN VINYLE, HD, 2X36PO, PQ12

RUBAN ISOLANT EN VINYLE, HD, 2X36PO, PQ12

3M

RUBAN ISOLANT EN VINYLE, HD, 2X36PO, PQ12 close
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
RUBAN ISOLANT EN VINYLE, HD, 2X36PO, PQ12

RUBAN ISOLANT EN VINYLE, HD, 2X36PO, PQ12

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,537.51 / CAISSE de 12
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
  • N° article MMM22-2X36
  • N° de modèle du manufacturier 22-2X36
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201502
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce lot de 12 rubans électriques (22) est noir. Il répond aux normes ASTM, CSA, RoHS 2011/65/EU, UL, VDE. Ce ruban s’utilise en intérieur/extérieur, a une résistance à la traction de 35/10 N/mm, mesure 10ml d’épaisseur et est résistant à l’abrasion/corrosion/UV.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban isolant
  • Matériau d'endos (rubans)PVC
  • Largeur du ruban (unités impériales)2 po
  • Épaisseur de ruban10 mil
  • Série22
  • Température minimale de performance du ruban-10 Degrees C
  • Tension nominale (V)600 V
  • Conforme aux spécificationsCertifié CSA, classé UL
  • EnvironnementIntérieur, extérieur
  • Résistance à la traction (rubans)35/10 N/mm
  • Type de rubanRuban isolant en vinyle
  • Longueur du ruban (unités métriques)32,9 m
  • Sous-type de ruban Ruban isolant en vinyle
  • Matériau adhésif du ruban Caoutchouc
  • Longueur du ruban (unités impériales) 36 vg
  • Marque de ruban adhésif Scotch
  • Couleur du ruban Noir
  • Température maximale de performance du ruban 80 Degrees C
  • Forme du produit Rouleau continu
  • Caractéristiques de résistance du ruban Résistant à l'abrasion, résistant à la corrosion, résistant aux UV
  • Adhérence sur l'acier 18 oz/po
  • Allongement 2
  • Normes Approuvé par l'ASTM, certifié par l'ACNOR, conforme à la directive RoHS 2011/65/EU, classé UL, VDE
  • Largueur du ruban (unités métriques) 50 mm