!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
BANDE SCELL P/ CARTON,ROULEAU À LA MAIN,QUALITÉ SUPÉRIEURE,TRNSPRNT,132 M LX 50 MM LA,POLYPROPYLÈNE

BANDE SCELL P/ CARTON,ROULEAU À LA MAIN,QUALITÉ SUPÉRIEURE,TRNSPRNT,132 M LX 50 MM LA,POLYPROPYLÈNE

CANTECH

BANDE SCELL P/ CARTON,ROULEAU À LA MAIN,QUALITÉ SUPÉRIEURE,TRNSPRNT,132 M LX 50 MM LA,POLYPROPYLÈNE close
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
BANDE SCELL P/ CARTON,ROULEAU À LA MAIN,QUALITÉ SUPÉRIEURE,TRNSPRNT,132 M LX 50 MM LA,POLYPROPYLÈNE

BANDE SCELL P/ CARTON,ROULEAU À LA MAIN,QUALITÉ SUPÉRIEURE,TRNSPRNT,132 M LX 50 MM LA,POLYPROPYLÈNE

CANTECH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.76 / ROULEAU
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
  • N° article CTC263-00-72-132
  • N° de modèle du manufacturier 263-00-72-132
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201515
  • PAGE DU CATALOGUE # 1224
  • Poids à l’expédition 0.84 lb

Informations sur le produit

Ce ruban de scellement pour carton, rouler à la main, de qualité supérieure mesure 132 mètres de long et 50 millimètres de large. Ce ruban transparent est fabriqué avec un film de polypropylène de 40 microns et résiste à divers produits chimiques et à la corrosion. Ce ruban portable et résistant aux chocs a une bonne résistance à la déchirure et une grande résistance, avec une adhérence élevée et une application facile.

Spécifications techniques

  • Article Ruban d'emballage de PPBO de qualité économique
  • Résistance à la traction (rubans) 24 lb/po