!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN, AMBRE, 5413, 3/4PO X 36VG, SILICONE

RUBAN, AMBRE, 5413, 3/4PO X 36VG, SILICONE

3M

RUBAN, AMBRE, 5413, 3/4PO X 36VG, SILICONE close
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
RUBAN, AMBRE, 5413, 3/4PO X 36VG, SILICONE

RUBAN, AMBRE, 5413, 3/4PO X 36VG, SILICONE

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 132,40 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 1 588,80 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MMM7000029143
  • N° de modèle du manufacturier 7000029143
  • N° de classification normalisée des produits et services 12352310
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.32 lb

Informations sur le produit

Ce ruban est orange. Ces scellants pour joints renforcent l’étanchéité d’un joint existant afin d’empêcher les fluides et les gaz de fuiter à travers les pièces collées dans le cadre d’applications générales.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban adhésif
  • Températures de service max.500 Degrees F
  • Base chimiqueSilicone
  • Exigences de stockageStocké dans les cartons d'origine à 21 degrés C (70 degrés F) et 50 % d'humidité relative.
  • Couleur Ambre
  • Température minimale de service -100 Degrees F
  • Application d'étanchéité spécifique Masque pour la protection des doigts d'or des cartes de circuits imprimés pendant le brasage à la vague, surface de séparation dans la fabrication de pièces durcies à des températures élevées, procédé de brasage par immersion