!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD MAIN,POINTE SPIRALE,3/4 PO-10 UNC,4 1/4 PO L,0.59 PO DIA,AC RAP/CARBO-NITRURE DE TITANE

TARAUD MAIN,POINTE SPIRALE,3/4 PO-10 UNC,4 1/4 PO L,0.59 PO DIA,AC RAP/CARBO-NITRURE DE TITANE

CLEVELAND

TARAUD MAIN,POINTE SPIRALE,3/4 PO-10 UNC,4 1/4 PO L,0.59 PO DIA,AC RAP/CARBO-NITRURE DE TITANE close
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
TARAUD MAIN,POINTE SPIRALE,3/4 PO-10 UNC,4 1/4 PO L,0.59 PO DIA,AC RAP/CARBO-NITRURE DE TITANE

TARAUD MAIN,POINTE SPIRALE,3/4 PO-10 UNC,4 1/4 PO L,0.59 PO DIA,AC RAP/CARBO-NITRURE DE TITANE

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $151.29 / CHAQUE
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
  • N° article GNF1011TN55338
  • N° de modèle du manufacturier C55338
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112806
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.273 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à main à pointe spirale mesure 4 1/4 pouces de long, avec un filetage 3/4"-10 UNC et un diamètre de tige de 0,59 pouce. Ce taraud à droite est fabriqué en acier rapide avec un revêtement en nitrure de titane.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à main
  • Type de filetUNC
  • Fini du taraudTiCN
  • Longueur hors tout4 1/4 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH3
  • Direction de filetageDroitier
  • Application - matière principaleAluminium, laiton, bronze, cuivre
  • Taille de foret pour filetage à 65 %16,90 mm
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Série1011-TN
  • Longueur de tige2 1/4 po
  • Direction spiraleNeutre
  • NormesUSCTI 302A
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementH3/2B
  • Style du robinetEntrée hélicoïdale
  • Taille de filetage 3/4 po-10
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur de filetage 2 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 16,50 mm
  • Classe d'ajustement 2B
  • Nb de goujures 3
  • Taille de foret pour filetage à 55 % 17,20 mm
  • Collet prolongé Oui
  • Code ISO - matière principale N
  • Diamètre de tige 0,59 po
  • Type de queue - usinage Droite
  • Taille du carré 0,4420 po
  • Chanfrein du taraud Intermédiaire
  • Filets par pouce 10 filets/po
  • Angle d'hélice 0 degré