Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce taraud en acier rapide a une tige de 5 mm de diamètre/1 1/2 po de long. Il sert à tous les matériaux et répond aux normes USCTI. Il a un fini TIN et est métrique. Il a une direction à droite et est 60,33 mm de long. De plus, il a 2 cannelures et une tige droite.
Spécifications techniques
ArticleTaraud
Type de filetMétrique à pas fin
Fini du taraudTiN
Longueur hors tout60,33 mm
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudD4
Direction de filetageDroitier
Application - matière principaleTous les matériaux
Taille de foret pour filetage à 65 %4,30 mm
Système de mesureMétrique
SérieSPGP-TN
Longueur de tige1 1/2 po
Direction spiraleNeutre
NormesUSCTI 302A
Groupe de taraudsTaraud
Angle d'hélice0 degré
Taille de filetageM5-0.80
Matériau du taraudAcier à coupe rapide
Longueur de filetage22,22 mm
Taille de foret pour filetage à 75 %4,20 mm
Classe d'ajustementJIS 2
Nb de goujures2
Taille de foret pour filetage à 55 %4,40 mm
Collet prolongéOui
Code ISO - matière principaleM, P
Diamètre de tige5 mm
Type de queue - usinageDroite
Taille du carré3,86 mm
Chanfrein du taraudIntermédiaire
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementD4/JIS 2
Style du robinetEntrée hélicoïdale
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca