Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce taraud en acier rapide a une tige de 1 mm de diamètre. Il est destiné à être utilisé sur de l’acier inoxydable/de l’acier et répond aux normes USCTI. Il a un fini TIN et est métrique. Il a une direction à droite et une longueur de 74,61 mm. De plus, il a 3 cannelures/tige droite.