Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce taraud à main est en acier rapide et a une tige de 6,48 mm de diamètre/38,10 mm de long. Il sert à tous les matériaux et répond aux normes USCTI. Il a un fini brillant et est métrique. Il a une direction à droite et est 63,5 mm de long. De plus, il a 2 cannelures et une tige droite.
Spécifications techniques
ArticleTaraud à main
Type de filetMétrique
Fini du taraudClair
Longueur hors tout63,5 mm
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudD5
Direction de filetageDroitier
Application - matière principaleTous les matériaux
Taille de foret pour filetage à 65 %13/64 po
Système de mesureMétrique
Série1011
Longueur de tige38,10 mm
Direction spiraleNeutre
NormesUSCTI 302A
Groupe de taraudsTaraud
Angle d'hélice0 degré
Taille de filetageM6-1.00
Matériau du taraudAcier à coupe rapide
Longueur de filetage25,40 mm
Taille de foret pour filetage à 75 %5,00 mm
Classe d'ajustement6H
Nb de goujures2
Taille de foret pour filetage à 55 %5,25 mm
Collet prolongéOui
Code ISO - matière principaleN, P
Diamètre de tige6,48 mm
Type de queue - usinageDroite
Taille du carré4,85 mm
Chanfrein du taraudIntermédiaire
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementD5/6H
Style du robinetEntrée hélicoïdale
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 12,46 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: