Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce taraud à main à pointe spirale mesure 91,28 millimètres de long, avec un filetage M14 x 1,50 et une tige de 0,429 pouce de diamètre. Ce robinet manuel droit brillant est fabriqué en acier rapide.
Spécifications techniques
ArticleTaraud à main
Type de filetMétrique
Fini du taraudBrillant, non revêtu
Longueur hors tout91,28 mm
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudD6
Direction de filetageDroitier
Application - matière principaleTous les matériaux
Taille de foret pour filetage à 65 %1/2 po
Système de mesureMétrique
Série1011
Longueur de tige49,21 mm
Direction spiraleNeutre
NormesUSCTI 302A
Groupe de taraudsTaraud
Angle d'hélice0 degré
Taille de filetageM14-1,50
Matériau du taraudAcier à coupe rapide
Longueur de filetage42,07 mm
Taille de foret pour filetage à 75 %12,50 mm
Classe d'ajustement6H
Nb de goujures3
Taille de foret pour filetage à 55 %12,90 mm
Collet prolongéOui
Code ISO - matière principaleN, P
Diamètre de tige0,429 po
Type de queue - usinageDroite
Taille du carré8,18 mm
Chanfrein du taraudIntermédiaire
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementD6/6H
Style du robinetEntrée hélicoïdale
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca