Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce taraud à main est en acier rapide et a une tige de 0,48 po de diamètre/2 po de long. Il sert à tous les matériaux et répond aux normes USCTI. Il a un fini brillant/non revêtu et des mesures fractionnaires en po. Il a une direction à droite et une longueur de 3 13/16 po. De plus, il a 3 cannelures/tige droite.
Spécifications techniques
ArticleTaraud à main
Type de filetUNC
Fini du taraudClair
Longueur hors tout3 13/16 po
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH3
Direction de filetageDroitier
Application - matière principaleTous les matériaux
Taille de foret pour filetage à 65 %13,90 mm
Système de mesurePouce (fraction)
Série1011
Longueur de tige2 po
Direction spiraleNeutre
NormesUSCTI 302A
Groupe de taraudsTaraud
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementH3/2B
Style du robinetEntrée hélicoïdale
Taille de filetage5/8 po-11
Matériau du taraudAcier à coupe rapide
Longueur de filetage1 13/16 po
Taille de foret pour filetage à 75 %13,60 mm
Classe d'ajustement2B
Nb de goujures3
Taille de foret pour filetage à 55 %14,20 mm
Collet prolongéOui
Code ISO - matière principaleN, P
Diamètre de tige0,48 po
Type de queue - usinageDroite
Taille du carré0,3600 po
Chanfrein du taraudIntermédiaire
Filets par pouce11 filets/po
Angle d'hélice0 degré
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 43,17 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: