!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD MAIN,POINTE SPIRALE,H2,BRILLANT,5/16 PO-18 UNC,2 23/32 PO L,AC RAP

TARAUD MAIN,POINTE SPIRALE,H2,BRILLANT,5/16 PO-18 UNC,2 23/32 PO L,AC RAP

CLEVELAND

TARAUD MAIN,POINTE SPIRALE,H2,BRILLANT,5/16 PO-18 UNC,2 23/32 PO L,AC RAP close
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
TARAUD MAIN,POINTE SPIRALE,H2,BRILLANT,5/16 PO-18 UNC,2 23/32 PO L,AC RAP

TARAUD MAIN,POINTE SPIRALE,H2,BRILLANT,5/16 PO-18 UNC,2 23/32 PO L,AC RAP

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $20.43 / CHAQUE
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
  • N° article GNF1011-57150
  • N° de modèle du manufacturier C57150
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112806
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.049 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à main à pointe spirale mesure 2 23/32 pouces de long, avec un filetage UNC 5/16"-18 et un diamètre de tige de 0,318 pouce. Ce taraud à main a trois cannelures et est fabriqué en acier rapide.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à main
  • Type de filetUNC
  • Fini du taraudClair
  • Longueur hors tout2 23/32 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH2
  • Direction de filetageDroitier
  • Application - matière principaleTous les matériaux
  • Taille de foret pour filetage à 65 %17/64 po
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Série1011
  • Longueur de tige1 19/32 po
  • Direction spiraleNeutre
  • NormesUSCTI 302A
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementH2/2B
  • Style du robinetEntrée hélicoïdale
  • Taille de filetage 5/16 po-18
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur de filetage 1 1/8 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % F
  • Classe d'ajustement 2B
  • Nb de goujures 2
  • Taille de foret pour filetage à 55 % I
  • Collet prolongé Oui
  • Code ISO - matière principale N, P
  • Diamètre de tige 0,318 po
  • Type de queue - usinage Droite
  • Taille du carré 0,2380 po
  • Chanfrein du taraud Intermédiaire
  • Filets par pouce 18 filets/po
  • Angle d'hélice 0 degré