!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD MAIN,POINTE SPIRALE,FAIBLE CISAILLEMENT,H3,BRILLANT,1/4 PO-20 UNC,2 1/2 PO L,AC RAP

TARAUD MAIN,POINTE SPIRALE,FAIBLE CISAILLEMENT,H3,BRILLANT,1/4 PO-20 UNC,2 1/2 PO L,AC RAP

CLEVELAND

TARAUD MAIN,POINTE SPIRALE,FAIBLE CISAILLEMENT,H3,BRILLANT,1/4 PO-20 UNC,2 1/2 PO L,AC RAP close
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
TARAUD MAIN,POINTE SPIRALE,FAIBLE CISAILLEMENT,H3,BRILLANT,1/4 PO-20 UNC,2 1/2 PO L,AC RAP

TARAUD MAIN,POINTE SPIRALE,FAIBLE CISAILLEMENT,H3,BRILLANT,1/4 PO-20 UNC,2 1/2 PO L,AC RAP

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.22 / CHAQUE
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
  • N° article GNF1053-57406
  • N° de modèle du manufacturier C57406
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112806
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.026 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à main à pointe spirale mesure 2 1/2 pouces de long, avec un filetage 1/4"-20 UNC et une tige de 0,255 pouce de diamètre. Ce taraud à droite a une limite de diamètre de pas H3 et est fabriqué en acier rapide.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à main
  • Type de filetUNC
  • Fini du taraudBrillant, non revêtu
  • Longueur hors tout2 1/2 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH3
  • Direction de filetageDroitier
  • Application - matière principaleFonte, métal, acier
  • Taille de foret pour filetage à 65 %No. 5
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Série1053
  • Longueur de tige1 1/2 po
  • Direction spiraleNeutre
  • NormesUSCTI 302A
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementH3/2B
  • Style du robinetEntrée hélicoïdale
  • Taille de filetage 1/4 po-20
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur de filetage 1 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % No. 7
  • Classe d'ajustement 2B
  • Nb de goujures 2
  • Taille de foret pour filetage à 55 % No. 3
  • Collet prolongé Oui
  • Code ISO - matière principale K, P
  • Diamètre de tige 0,255 po
  • Type de queue - usinage Droite
  • Taille du carré 0,1910 po
  • Chanfrein du taraud Intermédiaire
  • Filets par pouce 20 filets/po
  • Angle d'hélice 0 degré