Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce taraud à main à pointe spirale mesure 1 5/8 pouce de long, avec un filetage UNF #0-80 et un diamètre de tige de 0,141 pouce. Ce taraud à main a trois cannelures et est fabriqué en acier rapide.
Spécifications techniques
ArticleTaraud à main
Type de filetUNF
Fini du taraudClair
Longueur hors tout1 5/8 po
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH2
Direction de filetageDroitier
Application - matière principaleTous les matériaux
Taille de foret pour filetage à 65 %1,25 mm
Système de mesureTuyau
Série1011
Longueur de tige1 3/8 po
Direction spiraleNeutre
NormesUSCTI 302A
Groupe de taraudsTaraud
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementH2/2B
Style du robinetEntrée hélicoïdale
Taille de filetageNo. 0-80
Matériau du taraudAcier à coupe rapide
Longueur de filetage5/16 po
Taille de foret pour filetage à 75 %1,20 mm
Classe d'ajustement2B
Nb de goujures2
Taille de foret pour filetage à 55 %1,30 mm
Collet prolongéOui
Code ISO - matière principaleN, P
Diamètre de tige0,141 po
Type de queue - usinageDroite
Taille du carré0,1100 po
Chanfrein du taraudIntermédiaire
Filets par pouce80 filets/po
Angle d'hélice0 degré
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca