!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENS TACTILE,TARAUD MAIN,MF12-1.25,TIGE 7.1 MM,AC RAP

ENS TACTILE,TARAUD MAIN,MF12-1.25,TIGE 7.1 MM,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

ENS TACTILE,TARAUD MAIN,MF12-1.25,TIGE 7.1 MM,AC RAP close
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
ENS TACTILE,TARAUD MAIN,MF12-1.25,TIGE 7.1 MM,AC RAP

ENS TACTILE,TARAUD MAIN,MF12-1.25,TIGE 7.1 MM,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $177.64 / CHAQUE
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
  • N° article CSBTA36125
  • N° de modèle du manufacturier TA36125
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112806
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

Cet ensemble de tarauds a une taille de tige de 7,1 millimètres et un filetage MF12-1,25. Ce taraud à main est fabriqué en acier rapide.

Spécifications techniques

  • Chanfrein du taraudFinisseur, intermédiaire, ébaucheur
  • Direction de filetageDroitier
  • Groupe de tarauds Ensemble de tarauds
  • Longueur hors tout 89 mm
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)