Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette trousse de tarauds de 3 pièces est en acier rapide et a une tige de 4,27 mm de diamètre. Elle comprend un taraud finisseur, un taraud bouchon, un taraud conique et est destinéee à être utilisée avec de l'aluminium, du laiton, du bronze et plus encore et répond aux normes USCTI. Cet ensemble de tarauds en 3 pièces de la série HTGP-3PC-TN est fini TIN. Elle a une direction à droite et une longueur de 54,10 mm.