Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce taraud pour tuyau PTT-TN est fabriqué en acier rapide et a un diamètre de 1 1/2 po/une tige de 2 1/2 po de long. Il est utiilisé avec la fonte, l’acier. Il a un fini TIN et des mesures fractionnaires en po. Il a une direction à droite et une longueur de 4 1/4 po. De plus, il a 7 cannelures.