!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
STRAIGHT PIPE TAP MOD 1-11-1/2 NPS

STRAIGHT PIPE TAP MOD 1-11-1/2 NPS

WIDIA GTD

STRAIGHT PIPE TAP MOD 1-11-1/2 NPS close
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
STRAIGHT PIPE TAP MOD 1-11-1/2 NPS

STRAIGHT PIPE TAP MOD 1-11-1/2 NPS

WIDIA GTD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $266.82 / CHAQUE
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
  • N° article WID5323-16363
  • N° de modèle du manufacturier 5323-16363
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.86 lb

Spécifications techniques

  • Article Taraud pour tuyauterie
  • Type de filet NPS
  • Fini du taraud Sans enduit
  • Longueur hors tout 3-3/4 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud D5
  • Norme respectée - tige du taraud USCTI
  • Direction de filetage Droite
  • Collet prolongé Non
  • Classe de matériau - usinage 5323
  • Code ISO - matière principale P
  • Diamètre de tige 1,125 po
  • Taille du carré 0,8430 po
  • Chanfrein du taraud Ébaucheur
  • Style du robinet Tuyauterie
  • Taille de filetage 1 po-11-1/2
  • Matériau du taraud Acier rapide
  • Longueur de filetage 1-3/4 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 1-9/64 po
  • Nb de goujures 5
  • Application - matière principale Acier
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Angle d'hélice 0 degrés
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Série 5323
  • Longueur de tige 2 po
  • Normes USCTI et filetage cylindrique ANSI
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Filets par pouce 11,5