!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
TARAUD TUYAU 5323 BF 1/8 NPS LS

TARAUD TUYAU 5323 BF 1/8 NPS LS

WIDIA GTD

TARAUD TUYAU 5323 BF 1/8 NPS LS close
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
TARAUD TUYAU 5323 BF 1/8 NPS LS

TARAUD TUYAU 5323 BF 1/8 NPS LS

WIDIA GTD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $52.80 / CHAQUE
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
  • N° article WID5323-16352
  • N° de modèle du manufacturier 5323-16352
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Spécifications techniques

  • Article Taraud pour tuyauterie
  • Type de filet NPS
  • Fini du taraud Sans enduit
  • Longueur hors tout 2-1/8 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud H3
  • Norme respectée - tige du taraud USCTI
  • Direction de filetage Droite
  • Collet prolongé Non
  • Classe de matériau - usinage 5323
  • Code ISO - matière principale P
  • Diamètre de tige 0,437 po
  • Taille du carré 0,2340 po
  • Chanfrein du taraud Ébaucheur
  • Style du robinet Tuyauterie
  • Taille de filetage 1/8 po-27
  • Matériau du taraud Acier rapide
  • Longueur de filetage 3/4 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % Q
  • Nb de goujures 4
  • Application - matière principale Acier
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Angle d'hélice 0 degrés
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Série 5323
  • Longueur de tige 1 3/8 po
  • Normes USCTI et filetage cylindrique ANSI
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Filets par pouce 27