!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
STRAIGHT PIPE TAP MOD 1/4-18 NPSF

STRAIGHT PIPE TAP MOD 1/4-18 NPSF

WIDIA GTD

STRAIGHT PIPE TAP MOD 1/4-18 NPSF close
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
STRAIGHT PIPE TAP MOD 1/4-18 NPSF

STRAIGHT PIPE TAP MOD 1/4-18 NPSF

WIDIA GTD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $69.60 / CHAQUE
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
  • N° article WID5323-16356
  • N° de modèle du manufacturier 5323-16356
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.12 lb

Spécifications techniques

  • Article Taraud pour tuyauterie
  • Type de filet NPSF
  • Fini du taraud Sans enduit
  • Longueur hors tout 2-7/16 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud D7
  • Norme respectée - tige du taraud USCTI
  • Direction de filetage Droite
  • Collet prolongé Non
  • Classe de matériau - usinage 5323
  • Code ISO - matière principale P
  • Diamètre de tige 0,563 po
  • Taille du carré 0,4210 po
  • Chanfrein du taraud Ébaucheur
  • Style du robinet Tuyauterie
  • Taille de filetage 1/4 po-18
  • Matériau du taraud Acier rapide
  • Longueur de filetage 1-1/16 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 7/16 po
  • Nb de goujures 4
  • Application - matière principale Acier
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Angle d'hélice 0 degrés
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Série 5323
  • Longueur de tige 1 3/8 po
  • Normes USCTI, ANSI pour tuyaux droits à joint sec
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Filets par pouce 18