!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD TUYAU 5319 BF 1PONPT INT

TARAUD TUYAU 5319 BF 1PONPT INT

WIDIA GTD

TARAUD TUYAU 5319 BF 1PONPT INT close
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
TARAUD TUYAU 5319 BF 1PONPT INT

TARAUD TUYAU 5319 BF 1PONPT INT

WIDIA GTD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $396.04 / CHAQUE
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
  • N° article WID5319-16113
  • N° de modèle du manufacturier 5319-16113
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # 1302
  • Poids à l’expédition 0.86 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud
  • Type de filetNPT, ANPT
  • Fini du taraudBrillant, non revêtu
  • Longueur hors tout3 3/4 po
  • Nb de goujures5
  • Application - matière principaleAluminium, laiton, bronze, cuivre
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Angle d'hélice0 degré
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Série5319
  • Longueur de tige2 po
  • NormesANSI
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Filets par pouce11,5 filets/po
  • Taille de filetage 1 po-11 1/2
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur de filetage 1 3/4 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 1 9/64 po
  • Norme respectée - tige du taraud USCTI
  • Direction de filetage Droitier
  • Collet prolongé Non
  • Classe de matériau - usinage 5319
  • Code ISO - matière principale N
  • Diamètre de tige 1,125 po
  • Taille du carré 0,8430 po
  • Chanfrein du taraud Ébaucheur
  • Style du robinet Tuyau