!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD FILETÉ P/TUYAU ET CONDUIT, FILETAGE 1/4 PO-18, FILETAGE 1 1/16 PO LONG, FICHE, ÉTAIN, 4 CANNELURES

TARAUD FILETÉ P/TUYAU ET CONDUIT, FILETAGE 1/4 PO-18, FILETAGE 1 1/16 PO LONG, FICHE, ÉTAIN, 4 CANNELURES

WIDIA GTD

TARAUD FILETÉ P/TUYAU ET CONDUIT, FILETAGE 1/4 PO-18, FILETAGE 1 1/16 PO LONG, FICHE, ÉTAIN, 4 CANNELURES close
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
TARAUD FILETÉ P/TUYAU ET CONDUIT, FILETAGE 1/4 PO-18, FILETAGE 1 1/16 PO LONG, FICHE, ÉTAIN, 4 CANNELURES

TARAUD FILETÉ P/TUYAU ET CONDUIT, FILETAGE 1/4 PO-18, FILETAGE 1 1/16 PO LONG, FICHE, ÉTAIN, 4 CANNELURES

WIDIA GTD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $73.52 / CHAQUE
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
  • N° article WID2320-19721
  • N° de modèle du manufacturier 2320-19721
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.11 lb

Informations sur le produit

Ce taraud pour tuyau 2320 en acier rapide a un diamètre de 0,563 po/une tige de 1 3/8 po de long. Il est destiné à être utilisé avec de l'acier. Il a un fini TIN et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et une longueur de 2 7/16 po, et 4 cannelures.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à tuyau
  • Type de filetNPTF
  • Fini du taraudTiN
  • Longueur hors tout2 7/16 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH4
  • Norme respectée - tige du taraudUSCTI
  • Direction de filetageDroitier
  • Collet prolongéNon
  • Classe de matériau - usinage2320
  • Code ISO - matière principaleP
  • Diamètre de tige0,563 po
  • Taille du carré0,4210 po
  • Chanfrein du taraudÉbaucheur
  • Style du robinetTuyau
  • Taille de filetage 1/4 po-18
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur de filetage 1 1/16 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 7/16 po
  • Nb de goujures 4
  • Application - matière principale Acier
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Angle d'hélice 0 degré
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Série 2320/5320
  • Longueur de tige 1 3/8 po
  • Normes Filet de tuyau Dryseal USCTI et American Standard
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Filets par pouce 18 filets/po