!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE M18X2,5, FILETAGE 46,04 MM LO, 102,39 MM LONG, FICHE

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE M18X2,5, FILETAGE 46,04 MM LO, 102,39 MM LONG, FICHE

CLE-LINE

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE M18X2,5, FILETAGE 46,04 MM LO, 102,39 MM LONG, FICHE close
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
TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE M18X2,5, FILETAGE 46,04 MM LO, 102,39 MM LONG, FICHE

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE M18X2,5, FILETAGE 46,04 MM LO, 102,39 MM LONG, FICHE

CLE-LINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $61.49 / CHAQUE
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
  • N° article GNFC63250
  • N° de modèle du manufacturier C63250
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.229 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à main est en acier rapide et a une tige de 13,77 mm de diamètre/56 mm de long. Pour l'aluminium, le laiton, le bronze et plus: répond à la norme USCTI tableau 302. Il a un fini brillant et est métrique. Il a une direction à droite et une longueur de 63,50 mm. De plus, il a 4 cannelures et une tige droite.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à main
  • Type de filetMétrique à gros pas
  • Matériau du taraudAcier à coupe rapide
  • Longueur de filetage42,07 mm
  • Taille de foret pour filetage à 75 %15,50 mm
  • Classe d'ajustement6H
  • Nb de goujures4
  • Taille de foret pour filetage à 55 %16,20 mm
  • Collet prolongéOui
  • Application - matière principaleAluminium, laiton, bronze, fonte, cuivre, acier
  • Série0402M
  • Longueur de tige56,00 mm
  • Direction spiraleNeutre
  • NormesUSCTI 302
  • Style du robinetGoujures droites
  • Angle d'hélice0 degré
  • Taille de filetage M18-2,50
  • Chanfrein du taraud Intermédiaire
  • Fini du taraud Clair
  • Longueur hors tout 63,50 mm
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud D7
  • Direction de filetage Droitier
  • Norme respectée - tige du taraud USCTI
  • Taille de foret pour filetage à 65 % 5/8 po
  • Système de mesure Métrique
  • Code ISO - matière principale K, N, P
  • Diamètre de tige 13,77 mm
  • Type de queue - usinage Droite
  • Taille du carré 10,31 mm
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustement D7/6H