!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
TAPS M12

TAPS M12

CLE-LINE

TAPS M12 close
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
TAPS M12

TAPS M12

CLE-LINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $33.38 / CHAQUE
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
  • N° article GNF0401C63237
  • N° de modèle du manufacturier 0401C63237
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # 1301
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • Article Taraud à main
  • Type de filet Métrique normal
  • Matériau du taraud Acier rapide
  • Longueur de filetage 15,88 mm
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 10,30 mm
  • Direction de filetage Droite
  • Norme respectée - tige du taraud USCTI
  • Taille de foret pour filetage à 65 % 10,50 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Code ISO - matière principale K, N, P
  • Diamètre de tige 3,58 mm
  • Type de queue - usinage Droite
  • Taille du carré 6,99 mm
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Taille de filetage M12x1,75
  • Chanfrein du taraud Ébaucheur
  • Fini du taraud Brillant
  • Longueur hors tout 85,72 mm
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud D7
  • Nb de goujures 4
  • Taille de foret pour filetage à 55 % 27/64 po
  • Collet prolongé Oui
  • Application - matière principale Aluminium, laiton, bronze, fonte, cuivre, acier
  • Série 0401M
  • Longueur de tige 44,00 mm
  • Direction spirale Neutre
  • Normes USCTI tableau 302
  • Style du robinet Goujure droite (à main)