Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce taraud à entrée hélicoïdale en acier rapide a une tige de 3,33 mm de diamètre/35 mm de longueur. Pour l'aluminium, la fonte, l’acier: répond aux normes ANSI. Il a un fini oxyde et est métrique. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et une longueur de 2 1/8 po. De plus, il a 2 cannelures et une tige droite.