!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M12X1,75, FILETAGE 21 MM LONG, 85 MM LONG, FICHE, 3 CANNELURES

TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M12X1,75, FILETAGE 21 MM LONG, 85 MM LONG, FICHE, 3 CANNELURES

OSG

TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M12X1,75, FILETAGE 21 MM LONG, 85 MM LONG, FICHE, 3 CANNELURES close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M12X1,75, FILETAGE 21 MM LONG, 85 MM LONG, FICHE, 3 CANNELURES

TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M12X1,75, FILETAGE 21 MM LONG, 85 MM LONG, FICHE, 3 CANNELURES

OSG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $104.64 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article OSG1702901
  • N° de modèle du manufacturier 1702901
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.12 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à entrée hélicoïdale en métal fritté a une tige de 9,30 mm de diamètre/53 mm de longueur. Il est utilisé avec l’acier trempé, l’acier et répond aux normes ANSI. Il a un fini oxyde noir et est métrique. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et une longueur de 86 mm. De plus, il a 3 cannelures/tige droite.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à pans hélicoïdaux
  • Type de filetMétrique à gros pas
  • Fini du taraudOxyde noir
  • Longueur hors tout86,00 mm
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudD6
  • Direction de filetageDroitier
  • Application - matière principaleAcier trempé, acier inoxydable, acier
  • Taille de foret pour filetage à 65 %10,50 mm
  • Collet prolongéOui
  • Code ISO - matière principaleH, M, P3
  • Diamètre de tige9,30 mm
  • Type de queue - usinageDroite
  • Taille du carré6,98 mm
  • Chanfrein du taraudIntermédiaire
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementD6/6H
  • Style du robinetEntrée hélicoïdale
  • Taille de filetage M12-1.75
  • Matériau du taraud Poudre de métal
  • Longueur de filetage 42,00 mm
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 10,30 mm
  • Classe d'ajustement 6H
  • Nb de goujures 3
  • Taille de foret pour filetage à 55 % 27/64 po
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Système de mesure Métrique
  • Série 344
  • Longueur de tige 53,00 mm
  • Direction spirale Neutre
  • Normes ANSI
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Angle d'hélice 0 degré
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande