!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M10X1,5, FILETAGE 1¼ PO LONG, 2 15/16 PO LONG, FINISSEUR, D10

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M10X1,5, FILETAGE 1¼ PO LONG, 2 15/16 PO LONG, FINISSEUR, D10

OSG

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M10X1,5, FILETAGE 1¼ PO LONG, 2 15/16 PO LONG, FINISSEUR, D10 close
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
TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M10X1,5, FILETAGE 1¼ PO LONG, 2 15/16 PO LONG, FINISSEUR, D10

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M10X1,5, FILETAGE 1¼ PO LONG, 2 15/16 PO LONG, FINISSEUR, D10

OSG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $59.62 / CHAQUE
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
  • N° article OSG2988500
  • N° de modèle du manufacturier 2988500
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Informations sur le produit

Les tarauds à cannelures hélicoïdales à usage général sont destinés à fileter une vaste gamme de matériaux. Les tarauds ont des cannelures hélicoïdales qui retirent les copeaux et les éloignent du trou lorsque le taraud se déplace dans le trou pour créer des filets, ce qui aide à empêcher les copeaux de boucher le trou.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à goujure hélicoïdale
  • Type de filetMétrique à gros pas
  • Fini du taraudBrillant, non revêtu
  • Longueur hors tout2 15/16 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudD10
  • Nb de goujures3
  • Application - matière principaleAcier
  • Taille de foret pour filetage à 65 %11/32 po
  • Collet prolongéOui
  • Classe de matériau - usinage298
  • Code ISO - matière principaleP
  • Type de queue - usinageDroite
  • Chanfrein du taraudFinisseur
  • Diamètre de tige3/8 po
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Taille de filetage M10-1.5
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur de filetage 1 1/4 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 8,50
  • Direction de filetage Droitier
  • Norme respectée - tige du taraud ANSI
  • Taille de foret pour filetage à 55 % 8,90 mm
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Angle d'hélice 50 degrés
  • Système de mesure Métrique
  • Longueur de tige 1 11/16 po
  • Taille du carré 0,2860 po
  • Série 298
  • Normes ANSI
  • Style du robinet Goujures hélicoïdales
  • Pays d’origine Brésil (sous réserve de modification)