Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce taraud est en cobalt et a une tige de 0,697 po de diamètre/3,1500 po de long. Il peut être utilisé avec de la fonte, de l'acier et répond aux normes DIN/ASME. Il a un fini à couche dure favorisant la lubrification et des mesures fractionnaires en po. Il a une direction à droite et une longueur de 5,5118 po. De plus, il a 4 cannelures et une tige droite.