Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce taraud à main est en acier rapide et a une tige de 13,77 mm de diamètre/56,35 mm de long. Il sert à tous les matériaux et répond aux normes USCTI. Il a un fini brillant et est métrique. Il a une direction à droite et est 102,39 mm de long. De plus, il a 4 cannelures et une tige droite.
Spécifications techniques
ArticleTaraud à main
Type de filetMétrique
Matériau du taraudAcier à coupe rapide
Longueur de filetage46,04 mm
Taille de foret pour filetage à 75 %16,50 mm
Classe d'ajustement6H
Nb de goujures4
Taille de foret pour filetage à 55 %16,90 mm
Collet prolongéOui
Application - matière principaleTous les matériaux
Série1001
Longueur de tige56,35 mm
Direction spiraleNeutre
NormesUSCTI 302A
Style du robinetGoujures droites
Angle d'hélice0 degré
Taille de filetageM18-1,50
Chanfrein du taraudÉbaucheur
Fini du taraudClair
Longueur hors tout102,39 mm
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudD6
Direction de filetageDroitier
Norme respectée - tige du taraudUSCTI
Taille de foret pour filetage à 65 %21/32 po
Système de mesureMétrique
Code ISO - matière principaleH, K, M, N, O, P, S
Diamètre de tige13,77 mm
Type de queue - usinageDroite
Taille du carré10,31 mm
Groupe de taraudsTaraud
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementD6/6H
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 47,50 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: