!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE M16X2, FILETAGE 46,04 MM LO, 96,84 MM LONG, TARAUD, ACIER RAPIDE

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE M16X2, FILETAGE 46,04 MM LO, 96,84 MM LONG, TARAUD, ACIER RAPIDE

CLEVELAND

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE M16X2, FILETAGE 46,04 MM LO, 96,84 MM LONG, TARAUD, ACIER RAPIDE close
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
TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE M16X2, FILETAGE 46,04 MM LO, 96,84 MM LONG, TARAUD, ACIER RAPIDE

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE M16X2, FILETAGE 46,04 MM LO, 96,84 MM LONG, TARAUD, ACIER RAPIDE

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $90.05 / CHAQUE
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
  • N° article GNF1001-54801
  • N° de modèle du manufacturier C54801
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112806
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.187 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à main est en acier rapide et a une tige de 12,19 mm de diamètre/50,80 mm de long. Il sert à tous les matériaux et répond aux normes USCTI. Il a un fini brillant et est métrique. Il a une direction à droite et est 96,84 mm de long. De plus, il a 4 cannelures et une tige droite.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à main
  • Type de filetMétrique
  • Matériau du taraudAcier à coupe rapide
  • Longueur de filetage46,04 mm
  • Taille de foret pour filetage à 75 %14,00 mm
  • Classe d'ajustement6H
  • Nb de goujures4
  • Taille de foret pour filetage à 55 %14,50 mm
  • Collet prolongéOui
  • Application - matière principaleTous les matériaux
  • Série1001
  • Longueur de tige50,80 mm
  • Direction spiraleNeutre
  • NormesUSCTI 302A
  • Style du robinetGoujures droites
  • Angle d'hélice0 degré
  • Taille de filetage M16-2.00
  • Chanfrein du taraud Ébaucheur
  • Fini du taraud Clair
  • Longueur hors tout 96,84 mm
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud D7
  • Direction de filetage Droitier
  • Norme respectée - tige du taraud USCTI
  • Taille de foret pour filetage à 65 % 9/16 po
  • Système de mesure Métrique
  • Code ISO - matière principale H, K, M, N, O, P, S
  • Diamètre de tige 12,19 mm
  • Type de queue - usinage Droite
  • Taille du carré 9,14 mm
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustement D7/6H