!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE M12X1,25, FILETAGE 42,07 MM LONG, 85,72 MM LO, TARAUD

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE M12X1,25, FILETAGE 42,07 MM LONG, 85,72 MM LO, TARAUD

CLEVELAND

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE M12X1,25, FILETAGE 42,07 MM LONG, 85,72 MM LO, TARAUD close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE M12X1,25, FILETAGE 42,07 MM LONG, 85,72 MM LO, TARAUD

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE M12X1,25, FILETAGE 42,07 MM LONG, 85,72 MM LO, TARAUD

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $55.62 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GNF1001-54675
  • N° de modèle du manufacturier C54675
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112806
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.12 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à main est en acier rapide et a une tige de 9,32 mm de diamètre/43,66 mm de long. Il sert à tous les matériaux et répond aux normes USCTI. Il a un fini brillant et est métrique. Il a une direction à droite et est 85,72 mm de long. De plus, il a 4 cannelures et une tige droite.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à main
  • Type de filetMétrique
  • Matériau du taraudAcier à coupe rapide
  • Longueur de filetage42,07 mm
  • Taille de foret pour filetage à 75 %10,78 mm
  • Classe d'ajustement6H
  • Nb de goujures4
  • Taille de foret pour filetage à 65 %10,94 mm
  • Système de mesureMétrique
  • Code ISO - matière principaleH, K, M, N, O, P, S
  • Diamètre de tige9,32 mm
  • Type de queue - usinageDroite
  • Taille du carré6,99 mm
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementD5/6H
  • Taille de filetage M12-1,25
  • Chanfrein du taraud Ébaucheur
  • Fini du taraud Clair
  • Longueur hors tout 85,72 mm
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud D5
  • Direction de filetage Droitier
  • Norme respectée - tige du taraud USCTI
  • Collet prolongé Oui
  • Application - matière principale Tous les matériaux
  • Série 1001
  • Longueur de tige 43,66 mm
  • Direction spirale Neutre
  • Normes USCTI 302A
  • Style du robinet Goujures droites
  • Angle d'hélice 0 degré
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande