TARAUD MAIN,FICHE,3 FLÛTES,BRILLANT,#8-32 UNC,2.13 PO L,0.168 PO DIA,AC RAP
TARAUD MAIN,FICHE,3 FLÛTES,BRILLANT,#8-32 UNC,2.13 PO L,0.168 PO DIA,AC RAP
CLEVELAND
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Informations sur le produit
Ce taraud conique à main mesure 2,13 pouces de long, avec un filetage UNF #8-32 et un diamètre de tige de 0,168 pouce. Ce taraud à main a trois cannelures et est fabriqué en acier rapide.
Spécifications techniques
Article Taraud à main
Type de filet UNC
Matériau du taraud Acier à coupe rapide
Longueur de filetage 0,388 po
Taille de foret pour filetage à 75 % 3,40 mm
Classe d'ajustement 2B
Nb de goujures 3
Taille de foret pour filetage à 55 % 3,60 mm
Collet prolongé Oui
Application - matière principale Aluminium, laiton, bronze, fonte, cuivre, acier
Série 1002
Longueur de tige 1 3/8 po
Direction spirale Neutre
Normes USCTI 302A
Style du robinet Goujures droites
Filets par pouce 32 filets/po
Taille de filetage No. 8-32
Chanfrein du taraud Intermédiaire
Fini du taraud Brillant, non revêtu
Longueur hors tout 2,13 po
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud H3
Direction de filetage Droitier
Norme respectée - tige du taraud USCTI
Taille de foret pour filetage à 65 % 3,50 mm
Système de mesure Tuyau
Code ISO - matière principale K, M, N, P
Diamètre de tige 0,168 po
Type de queue - usinage Droite
Taille du carré 0,1310 po
Groupe de tarauds Taraud
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustement H3/2B
Angle d'hélice 0 degré
Pays d’origine estados unidos
(sous réserve de modification)