!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE 1⅛ PO-7, FILETAGE 2 9/16 PO LONG, 5 7/16 PO LONG, TARAUD, ACIER RAPIDE, CLAIR

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE 1⅛ PO-7, FILETAGE 2 9/16 PO LONG, 5 7/16 PO LONG, TARAUD, ACIER RAPIDE, CLAIR

CLEVELAND

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE 1⅛ PO-7, FILETAGE 2 9/16 PO LONG, 5 7/16 PO LONG, TARAUD, ACIER RAPIDE, CLAIR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE 1⅛ PO-7, FILETAGE 2 9/16 PO LONG, 5 7/16 PO LONG, TARAUD, ACIER RAPIDE, CLAIR

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE 1⅛ PO-7, FILETAGE 2 9/16 PO LONG, 5 7/16 PO LONG, TARAUD, ACIER RAPIDE, CLAIR

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $327.30 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GNF1001-54965
  • N° de modèle du manufacturier C54965
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112806
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.809 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à main est en acier rapide et a une tige de 0,896 po de diamètre/2 7/8 po de long. Pour l'aluminium, le laiton, le bronze et plus: répond aux normes USCTI. Il a un fini brillant/non revêtu et des mesures fractionnaires en po. Il a une direction droite et est 5,4375 po de long. De plus, il a 4 cannelures et une tige droite.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à main
  • Type de filetUNC
  • Matériau du taraudAcier à coupe rapide
  • Longueur de filetage2 9/16 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 %0,9858 po
  • Classe d'ajustement2B
  • Nb de goujures4
  • Taille de foret pour filetage à 65 %1,0044 po
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Code ISO - matière principaleK, M, N, P
  • Diamètre de tige0,896 po
  • Type de queue - usinageDroite
  • Taille du carré0,6720 po
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementH4/2B
  • Angle d'hélice0 degré
  • Taille de filetage 1 1/8 po-7
  • Chanfrein du taraud Ébaucheur
  • Fini du taraud Clair
  • Longueur hors tout 5,4375 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud H4
  • Direction de filetage Droitier
  • Norme respectée - tige du taraud USCTI
  • Collet prolongé Oui
  • Application - matière principale Aluminium, laiton, bronze, fonte, cuivre, acier
  • Série 1001
  • Longueur de tige 2 7/8 po
  • Direction spirale Neutre
  • Normes USCTI 302A
  • Style du robinet Goujures droites
  • Filets par pouce 7 filets/po
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande