!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD MAIN 5353 BF M24X3 ENS

TARAUD MAIN 5353 BF M24X3 ENS

WIDIA GTD

TARAUD MAIN 5353 BF M24X3 ENS close
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
TARAUD MAIN 5353 BF M24X3 ENS

TARAUD MAIN 5353 BF M24X3 ENS

WIDIA GTD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $490.49 / ENSEMBLE de 3
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
  • N° article WID5353-14912
  • N° de modèle du manufacturier 5353-14912
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # 1298
  • Poids à l’expédition 1.72 lb

Spécifications techniques

  • ArticleJeu de tarauds
  • Fini du taraudBrillant, non revêtu
  • Taille de filetage du taraudM24-3,00
  • Diamètre de tige3/4 po
  • Groupe de taraudsEnsemble de tarauds
  • Longueur de filetage2 7/32 po
  • Comprend(1) taraud finisseur, (1) taraud intermédiaire, (1) taraud ébaucheur
  • Longueur hors tout4 29/32 po
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Chanfrein du taraud Finisseur, intermédiaire, ébaucheur
  • Type de filet Métrique à gros pas
  • Style du robinet Goujures droites
  • Direction de filetage Droitier
  • Normes Unified et American National Threads, USCTI
  • Nb de pièces 3