!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE NO 6-32, FILETAGE 11/16 PO LONG, 2 PO LONG, FINISSEUR

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE NO 6-32, FILETAGE 11/16 PO LONG, 2 PO LONG, FINISSEUR

WIDIA GTD

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE NO 6-32, FILETAGE 11/16 PO LONG, 2 PO LONG, FINISSEUR close
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
TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE NO 6-32, FILETAGE 11/16 PO LONG, 2 PO LONG, FINISSEUR

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE NO 6-32, FILETAGE 11/16 PO LONG, 2 PO LONG, FINISSEUR

WIDIA GTD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.97 / CHAQUE
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
  • N° article WID5305-15246
  • N° de modèle du manufacturier 5305-15246
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à main à cannelure droite est en acier rapide et a une tige de 0,141 po de diamètre/1,3100 po de long. Pour l'aluminium, le laiton, le bronze, le cuivre. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et une longueur de 2 po. De plus, il a 2 cannelures et une tige droite.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à goujure droite à main
  • Type de filetUNC, UNJC
  • Matériau du taraudAcier à coupe rapide
  • Longueur de filetage11/16 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 %No. 36
  • Direction de filetageDroitier
  • Norme respectée - tige du taraudANSI 302
  • Taille de foret pour filetage à 65 %No. 32
  • Collet prolongéOui
  • Application - matière principaleAluminium, laiton, bronze, cuivre
  • Série5305/2305
  • Longueur de tige1,3100 po
  • Direction spiraleNeutre
  • NormesUSCTI 302
  • Style du robinetGoujures droites
  • Angle d'hélice0 degré
  • Taille de filetage No. 6-32
  • Chanfrein du taraud Finisseur
  • Fini du taraud Brillant, non revêtu
  • Longueur hors tout 2 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud H3
  • Nb de goujures 2
  • Taille de foret pour filetage à 55 % No. 32
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Système de mesure Tuyau
  • Code ISO - matière principale N
  • Diamètre de tige 0,141 po
  • Type de queue - usinage Droite
  • Taille du carré 0,1100 po
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Filets par pouce 32 filets/po