!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD MAN 5303 FB 9/16-12 H3 T

TARAUD MAN 5303 FB 9/16-12 H3 T

WIDIA GTD

TARAUD MAN 5303 FB 9/16-12 H3 T close
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
TARAUD MAN 5303 FB 9/16-12 H3 T

TARAUD MAN 5303 FB 9/16-12 H3 T

WIDIA GTD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $50.80 / CHAQUE
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
  • N° article WID5303-14338
  • N° de modèle du manufacturier 5303-14338
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # 1299
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à main
  • Type de filetUNC, UNJC
  • Matériau du taraudAcier à coupe rapide
  • Longueur de filetage1 21/32 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 %12,20 mm
  • Classe d'ajustement2B, 3B
  • Nb de goujures4
  • Taille de foret pour filetage à 55 %1/2 po
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Code ISO - matière principaleP
  • Diamètre de tige0,429 po
  • Type de queue - usinageDroite
  • Taille du carré0,3220 po
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementH3/2B, 3B
  • Angle d'hélice0 degré
  • Taille de filetage 9/16 po-12
  • Chanfrein du taraud Ébaucheur
  • Fini du taraud Brillant, non revêtu
  • Longueur hors tout 3 19/32 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud H3
  • Direction de filetage Droitier
  • Norme respectée - tige du taraud ANSI
  • Taille de foret pour filetage à 65 % 12,50 mm
  • Collet prolongé Oui
  • Application - matière principale Acier
  • Série 5 303
  • Longueur de tige 1,9300 po
  • Direction spirale Neutre
  • Normes ANSI
  • Style du robinet Goujures droites
  • Filets par pouce 12 filets/po