!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE 3/4 PO-10, FILETAGE 2 PO LONG, 4¼ PO LONG, TARAUD, ACIER

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE 3/4 PO-10, FILETAGE 2 PO LONG, 4¼ PO LONG, TARAUD, ACIER

WIDIA GTD

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE 3/4 PO-10, FILETAGE 2 PO LONG, 4¼ PO LONG, TARAUD, ACIER close
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
TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE 3/4 PO-10, FILETAGE 2 PO LONG, 4¼ PO LONG, TARAUD, ACIER

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE 3/4 PO-10, FILETAGE 2 PO LONG, 4¼ PO LONG, TARAUD, ACIER

WIDIA GTD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $98.51 / CHAQUE
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
  • N° article WID5303-14452
  • N° de modèle du manufacturier 5303-14452
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.27 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à main est en acier rapide et a une tige de 0,590 po de diamètre/2 1/4 po de long. Il est utiilisé avec l’acier et répond aux normes du tableau 302 de l’USCTI, ANSI. Il a un fini brillant/sans enduit et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à gauche et est 4 1/4 po de long. De plus, il a 4 cannelures et une tige droite.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à main
  • Type de filetUNC, UNJC
  • Matériau du taraudAcier à coupe rapide
  • Longueur de filetage2 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 %16,50 mm
  • Direction de filetageMain gauche
  • Norme respectée - tige du taraudANSI
  • Taille de foret pour filetage à 65 %16,90 mm
  • Collet prolongéOui
  • Application - matière principaleAcier
  • Série5305L/5303L
  • Longueur de tige2 1/4 po
  • Direction spiraleÀ gauche
  • NormesUSCTI 302
  • Style du robinetGoujures droites
  • Taille de filetage 3/4 po-10
  • Chanfrein du taraud Ébaucheur
  • Fini du taraud Brillant, non revêtu
  • Longueur hors tout 4 1/4 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud H3
  • Nb de goujures 4
  • Taille de foret pour filetage à 55 % 17,20 mm
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Code ISO - matière principale P
  • Diamètre de tige 0,590 po
  • Type de queue - usinage Droite
  • Taille du carré 0,4420 po
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Filets par pouce 10 filets/po