Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce taraud à cannelure droite est en acier rapide et a une tige de 8,10 mm de diamètre. Il est utilisé avec la fonte, l’acier et répond aux normes ANSI/USCTI. Il a un fini TIN et est métrique. Il a une direction à droite et est 69 mm de long. De plus, il a 4 cannelures et une tige droite.