Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce taraud à main est en acier rapide et a une tige de 6,40 mm de diamètre. Il est utilisé avec la fonte, l’acier. Il a un fini TIN et est métrique. Il a une direction à droite et une longueur de 63,50 mm. De plus, il a 4 cannelures et une tige droite.