!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
ROBINET A MAIN 2353 TIN M10X1.5 D6

ROBINET A MAIN 2353 TIN M10X1.5 D6

WIDIA GTD

ROBINET A MAIN 2353 TIN M10X1.5 D6 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ROBINET A MAIN 2353 TIN M10X1.5 D6

ROBINET A MAIN 2353 TIN M10X1.5 D6

WIDIA GTD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $27.11 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WID2353-19916
  • N° de modèle du manufacturier 2353-19916
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Spécifications techniques

  • Article Taraud à goujure droite
  • Type de filet Métrique normal
  • Matériau du taraud Acier rapide
  • Longueur de filetage 32,00 mm
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 8,50 mm
  • Direction de filetage Droite
  • Norme respectée - tige du taraud ANSI
  • Taille de foret pour filetage à 65 % 11/32 po
  • Collet prolongé Oui
  • Application - matière principale Acier
  • Série 5353
  • Longueur de tige 1,6900 po
  • Direction spirale Neutre
  • Normes ANSI
  • Style du robinet Goujure droite (à main)
  • Taille de filetage M10x1,5
  • Chanfrein du taraud Finisseur
  • Fini du taraud TiN
  • Longueur hors tout 74,00 mm
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud D6
  • Nb de goujures 4
  • Taille de foret pour filetage à 55 % 8,90 mm
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Système de mesure Métrique
  • Code ISO - matière principale P
  • Diamètre de tige 9,70 mm
  • Type de queue - usinage Droite
  • Taille du carré 0,2860 po
  • Groupe de tarauds Taraud

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande