!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
ROBINET A MAIN 2303 TIN 3/4-24 H3

ROBINET A MAIN 2303 TIN 3/4-24 H3

WIDIA GTD

ROBINET A MAIN 2303 TIN 3/4-24 H3 close
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
ROBINET A MAIN 2303 TIN 3/4-24 H3

ROBINET A MAIN 2303 TIN 3/4-24 H3

WIDIA GTD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $21.69 / CHAQUE
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
  • N° article WID2303-19273
  • N° de modèle du manufacturier 2303-19273
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112806
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • Article Taraud à main
  • Type de filet UNF, UNJF
  • Matériau du taraud Acier rapide au vanadium
  • Longueur de filetage 1-1/4 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 8,50 mm
  • Direction de filetage Droite
  • Norme respectée - tige du taraud ANSI 302
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Code ISO - matière principale P
  • Diamètre de tige 0,381 po
  • Type de queue - usinage Droite
  • Taille du carré 0,2860 po
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Filets par pouce 24
  • Taille de filetage 3/8 po-24
  • Chanfrein du taraud Intermédiaire
  • Fini du taraud TiN
  • Longueur hors tout 2-15/16 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud H3
  • Nb de goujures 4
  • Taille de foret pour filetage à 55 % 11/32 po
  • Collet prolongé Non
  • Application - matière principale Acier
  • Série 5303/2303
  • Longueur de tige 1,6900 po
  • Direction spirale Neutre
  • Normes ANSI
  • Style du robinet Goujure droite (à main)