!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
TARAUD MAIN,FICHE,9/16 PO-12 UNC,3.59 PO L,0.429 PO DIA,AC HAUTE VITESSE/NITRURE DE TITANE

TARAUD MAIN,FICHE,9/16 PO-12 UNC,3.59 PO L,0.429 PO DIA,AC HAUTE VITESSE/NITRURE DE TITANE

CLEVELAND

TARAUD MAIN,FICHE,9/16 PO-12 UNC,3.59 PO L,0.429 PO DIA,AC HAUTE VITESSE/NITRURE DE TITANE close
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
TARAUD MAIN,FICHE,9/16 PO-12 UNC,3.59 PO L,0.429 PO DIA,AC HAUTE VITESSE/NITRURE DE TITANE

TARAUD MAIN,FICHE,9/16 PO-12 UNC,3.59 PO L,0.429 PO DIA,AC HAUTE VITESSE/NITRURE DE TITANE

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $88.34 / CHAQUE
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
  • N° article GNF1002TN55136
  • N° de modèle du manufacturier 1002TN55136
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112806
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

Ce taraud conique à main mesure 3,59 pouces de long, avec un filetage 9/16"-12 UNC et un diamètre de tige de 0,429 pouce. Ce taraud à droite est fabriqué en acier rapide avec un revêtement en nitrure de titane.

Spécifications techniques

  • Article Taraud à main
  • Chanfrein du taraud Intermédiaire
  • Longueur de filetage 1 po
  • Direction de filetage Droite
  • Diamètre de tige 0,429 po
  • Direction spirale Neutre
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Filets par pouce 12
  • Taille de filetage 9/16 po-12
  • Fini du taraud TiN
  • Longueur hors tout 3,59 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Type de queue - usinage Droite
  • Normes Tableau USCTI 302A
  • Style du robinet Goujure droite (à main)